Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 849 10,1-17,9W C 4000K ws 1850-3150lm mattiert 220° DC RL-T521/39NEO840/G5DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G5 T5 849 10,1-17,9W C 4000K ws 1850-3150lm mattiert 220° DC RL-T521/39NEO840/G5DC
Artikel-Nr.:
     262-B669G77
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720829
EAN/GTIN:
     4008597208294
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhrenlampe G5 T5 849 10,1-17,9W C 4000K ws 1850-3150lm mattiert 220° DC RL-T521/39NEO840/G5DC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3150 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
10.1 - 17.9 W
Lampenlichtausbeute:
180 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1850 - 3150 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
849 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
0
Mittlere Nennlebensdauer:
90000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
200 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 12,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 13,17*
1
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,46*
1
€ 3,90*
ab € 11,24*
€ 16,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.