Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 5,7-10W 4000K ws C 1060-1800lm mattiert 220° DC Ø17x549mm RL-T514/24NEO840/G5DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 14 24 840/G5, für externe Treiber, 54.9cm, 10W 4000K 1800lm 220°, dimmbar
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 14 24 840/G5, für externe Treiber, 54.9cm, 10W 4000K 1800lm 220°, dimmbar
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 14 24 840/G5, für externe Treiber, 54.9cm, 10W 4000K 1800lm 220°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     262-B669G74
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720826
EAN/GTIN:
     4008597208263
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhrenlampe G5 T5 5,7-10W 4000K ws C 1060-1800lm mattiert 220° DC Ø17x549mm RL-T514/24NEO840/G5DC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1800 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
5.7 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
180 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1060 - 1800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
549 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
0
Mittlere Nennlebensdauer:
90000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
200 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,91*
€ 7,91*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,22*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 9,90*
1
€ 5,46*
ab € 7,14*
€ 10,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.