Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Maxos fusion Kst L1090mm H8,5mm LL600ZBCL1090WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LL600Z BC L1090 WH Montageset
Philips LL600Z BC L1090 WH Montageset
Artikel-Nr.:
     262-B667J93
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98949499
EAN/GTIN:
     8718696989494
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws Maxos fusion Kst L1090mm H8,5mm LL600ZBCL1090WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8.5 mm
Länge:
1090 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,62*
1
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,27*
1
€ 3,90*
ab € 7,92*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.