Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws Maxos fusion Kst L520mm H8,5mm LL600ZBCL520WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LL600Z BC L520 WH Montageset
Philips LL600Z BC L520 WH Montageset
Artikel-Nr.:
     262-B667J91
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98947099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws Maxos fusion Kst L520mm H8,5mm LL600ZBCL520WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8.5 mm
Länge:
520 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,53*
1
€ 5,46*
ab € 6,39*
€ 9,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 10,25*
1
€ 3,90*
ab € 7,23*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.