Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe B22d A60 7W G 3000K 550lm ws mattiert DC Ø60x110mm 12-60V 35221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B661D96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35221
EAN/GTIN:
     4034451352216
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
LED-Lampe B22d A60 7W G 3000K 550lm ws mattiert DC Ø60x110mm 12-60V 35221
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
78.57 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Nennspannung:
12 - 60 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
B22d
Spannungsart:
DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 27,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 30,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,72*
€ 34,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,12*
€ 37,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.