| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B661C64 Herst.-Nr.: 31298 EAN/GTIN: 4034451312982 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe FM E27 2W 2700K 250lm E kl 360° Filamentlampe ws UC Ø45x78mm 31298 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 45 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 2 - 2 W | Lampenlichtausbeute: | 125 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.4 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 250 - 250 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Länge: | 78 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 12 - 24 V V | Nennstrom: | 270 - 270 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfen 2w e27 warmweiß, led tropfen, led tropfen e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,56* | € 8,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,57* | € 8,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,29* | € 9,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,00* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|