Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul or 1p ÜSM-20-230I1PE65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V
Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V
Artikel-Nr.:
     262-B659I70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092433
EAN/GTIN:
     4012196515431
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutzmodul or 1p ÜSM-20-230I1PE65
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Art des Zubehörs:
Überspannungsschutzmodul
Farbe:
orange
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 29,08*
€ 38,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 43,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 44,28*
€ 5,46*
ab € 34,96*
€ 45,56*
€ 3,90*
ab € 35,60*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.