Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Dca hfr NHXMH-J 5x25qmm RM TRS Polyolefine gr 300500V Cu Ø28mm NHXMH-J5X25RMGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B659D48
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1659348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Mantelleitung Dca hfr NHXMH-J 5x25qmm RM TRS Polyolefine gr 300500V Cu Ø28mm NHXMH-J5X25RMGR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Installationskabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91753*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,09753*
€ 29,86606
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,85753*
€ 29,58046
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,50753*
€ 27,97396
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,66753*
€ 26,97436
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,72753*
€ 25,85576
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,91753*
€ 21,32186
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.