Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw Alu L1000mm 1280047940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940
Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940
Artikel-Nr.:
     262-B654G20
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280047940
EAN/GTIN:
     4022644027317
Wandhalterung sw Alu L1000mm 1280047940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,83*
€ 173,95*
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 174,84*
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 181,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,10*
€ 185,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 154,59*
€ 185,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1280047960
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.