Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940
Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940
Artikel-Nr.:
     3517I-26996364
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280047940
EAN/GTIN:
     4022644027317
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Wandarm-Superlight sw alu 1m 1280047940

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zur Beleuchtung von Werbeflächen, Schildern und Fassaden, Kabelführung innenliegend, max. Belastung 8,0 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,88*
€ 174,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 175,39*
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 182,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,97*
€ 186,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 154,82*
€ 186,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1280047960
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.