Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 200W HV IP55 STANDY E27 Gummi 230V STANDY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauleuchte 200W HV IP55 STANDY E27 Gummi 230V
Bauleuchte 200W HV IP55 STANDY E27 Gummi 230V
Artikel-Nr.:
     262-B653A20
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5800
EAN/GTIN:
     4018241580003
Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
Baustellenleuchte
Bodenleuchte
Gummileuchte
Bauleuchte 200W HV IP55 STANDY E27 Gummi 230V STANDY
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
200 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erso-indulux Wäller
5805
ab € 105,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.