Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V ALLROUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V
Artikel-Nr.:
     262-B653A10
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     5290
EAN/GTIN:
     4018241529002
Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
Baustellenleuchte
Bodenleuchte
Gummileuchte
Bauleuchte 200W HV IP55 ALLROUND E27 Gummi 230V ALLROUND
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
200 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,34*
€ 117,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,46*
€ 124,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSO
5294
ab € 165,08*
Ähnlich
ERSO
5310
ab € 146,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.