Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement bl 74R sym direkt Kst Ø570x51mm 074RWD2DACURVET3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekor-Ankleidung DA Curve T3 mint 074R WD2 # 6912700
Dekor-Ankleidung DA Curve T3 mint 074R WD2 # 6912700
Artikel-Nr.:
     262-B647J75
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6912700
EAN/GTIN:
     4018242377121
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas
Dekorelement bl 74R sym direkt Kst Ø570x51mm 074RWD2DACURVET3
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
570 mm
Farbe:
blau
Höhe/Tiefe:
51 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,89*
€ 97,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,10*
€ 102,45*
€ 5,46*
ab € 81,88*
€ 103,58*
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 107,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,41*
€ 112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.