| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B647H61 Herst.-Nr.: 6864940 EAN/GTIN: 4018242369522 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahler 24W 4000K 2000lm Konv ws mt 1LED Alu IP44 ØEB228mm AVIELLAC07OA2000-840ET01 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 1 - 1.5 mm² | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung der Oberfläche: | matt | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 240 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2000 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 25 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 0 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 228 - 228 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 45 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Flimmerwert Pst LM: | 0.3 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 24 - 24 W | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 12 mm | Klirrfaktor (THD): | 14 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 83 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom: | 2000 - 2000 lm | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 564 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 45 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 57 | Max. Systemleistung: | 24 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Polzahl: | 2 | Reflektor: | ohne | Schlagfestigkeit: | IK05 | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzklasse: | II | Spannungsart: | AC/DC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0.3 | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, einbauleuchten trilux |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,61* | € 61,33* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,84* | € 63,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 64,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,48* | € 64,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 53,33* | € 69,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|