Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST Zubehör 0803/2/76-500-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzstück 2-fach Zopf 76 0803/2/76-500-60
Mastaufsatzstück 2-fach Zopf 76 0803/2/76-500-60
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B647E94
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6824600
EAN/GTIN:
     4018242379149
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger
Aufsatzstück 76mm 60mm 2f ST Zubehör 0803/2/76-500-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Gewicht:
7 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,88*
€ 211,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,24*
€ 225,03*
Frei Haus
ab € 188,06*
€ 226,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,24*
€ 227,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,56*
€ 227,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.