Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p or steckb isol 41A m.Berührungss FBS2-8CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B646G43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 2p or steckb isol 41A m.Berührungss FBS2-8CT
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, reihenklemmen phönix, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,312*
€ 0,492*
10
€ 4,98*
ab € 0,332*
€ 0,522*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,34475*
€ 0,54475*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,34873*
€ 0,54873*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3584*
€ 0,5584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54873*
€ 0,65299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49873*
€ 0,59349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45873*
€ 0,54589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38873*
€ 0,46259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37873*
€ 0,45069
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34873*
€ 0,41499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,4873* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.