Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungshalter Kst 110x38mm CARRIER-PMP(110X38)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642F57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bezeichnungshalter Kst 110x38mm CARRIER-PMP(110X38)
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm mm
Höhe:
110 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, Bezeichnungshalter, Halterung, Halterung für Bezeichnungsmaterial, Texthalter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,159*
€ 52,219*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 40,34*
€ 52,42*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,9234*
€ 53,0834*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,2619*
€ 54,5719*
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 54,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,0834*
€ 63,16925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,6534*
€ 62,65755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,3234*
€ 58,69485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,5534*
€ 56,58855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,2134*
€ 54,99395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,9234*
€ 48,69885
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,09234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830959
ab € 0,3182*
Zubehör
Phoenix Contact
0831028
ab € 110,976*
Zubehör
Phoenix Contact
0831029
ab € 99,879*
Zubehör
Phoenix Contact
0830954
ab € 79,011*
Zubehör
Phoenix Contact
0830955
ab € 6,1049*
Zubehör
Phoenix Contact
0831076
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831077
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831078
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831079
ab € 0,57561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831080
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831081
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831082
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831083
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831084
ab € 0,58561*
Zubehör
Phoenix Contact
0831085
ab € 0,58561*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.