Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 4,7W 2700K si AC 400lm F 36° Ø50x54mm 220-240V MCLEDSPOTIA4.7-50WGU1092736D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B632H16
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69392300
EAN/GTIN:
     8718699693923
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU10 4,7W 2700K si AC 400lm F 36° Ø50x54mm 220-240V MCLEDSPOTIA4.7-50WGU1092736D
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1263
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
Silber | weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Fernbedienung möglich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.32
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Lichtstärke:
500 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mit Fernbedienung:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
27 - 27 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,96*
ab € 19,77*
€ 23,91*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,93*
€ 25,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,93*
€ 25,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 26,76*
10
Frei Haus
ab € 23,168*
€ 27,668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
69394700
ab € 17,87*
Ähnlich
Philips
69396100
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.