Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabsockel H900xB780xT315mm Kst Geeignet für Außenaufstellung ZAX006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabsockel Größe 1, 900mm ZAX006
Eingrabsockel Größe 1, 900mm ZAX006
Artikel-Nr.:
     262-B628J24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAX006
EAN/GTIN:
     3250611072058
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Eingrabsockel H900xB780xT315mm Kst Geeignet für Außenaufstellung ZAX006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eingrabsockel | Sockel komplett
Breite:
780 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
900 mm mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 325,97*
€ 388,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,73*
€ 392,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,67*
€ 392,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,26*
€ 400,25*
Frei Haus
ab € 336,11*
€ 402,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.