Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6-4,5VDC 84dB Serie5 elektr Kst IP20 gr DC515SGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Friedland DC515SGL Grau
Friedland DC515SGL Grau
Artikel-Nr.:
     262-B619D27
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC515SGL
EAN/GTIN:
     5004100967695
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6-4,5VDC 84dB Serie5 elektr Kst IP20 gr DC515SGL
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
84 dB
Max. Reichweite:
150 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 4.5 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,44*
€ 58,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,74*
€ 61,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,56*
€ 70,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.