Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb si ST L400mm H115,8mm BALLSCHUTZKORB40011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb für Style 40071348370
Ballschutzkorb für Style 40071348370
Artikel-Nr.:
     262-B612F68
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071348370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb si ST L400mm H115,8mm BALLSCHUTZKORB40011
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
385 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
115.8 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb ceag, ballschutzkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,28*
€ 73,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,40*
€ 77,55*
€ 5,46*
ab € 62,41*
€ 77,56*
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 79,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,67*
€ 87,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
40071350418
ab € 26,50*
Ähnlich
CEAG
40071350432
ab € 18,67*
Ähnlich
CEAG
40071350400
ab € 32,34*
Ähnlich
CEAG
40071350422
ab € 15,57*
Ähnlich
CEAG
40071350420
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.