Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 100W AGL INDUFLEX E27 IP44 Magnet Gummi m.LM INDUFLEX-M-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B602H65
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4121
EAN/GTIN:
     4018241412106
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Magnet gummiert
Maschinenleuchte 100W AGL INDUFLEX E27 IP44 Magnet Gummi m.LM INDUFLEX-M-100
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Haftmagnet
Ausladung:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
ohne
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gummierte Magnete, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, gummierte magnete rund, magnet gummiert, e27 sockel 100w, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,31*
€ 199,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,95*
€ 201,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.