Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 60W AGL KLETTALUX E27 IP44 Magnet Kst II KLETTALUX-270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 60W AGL KLETTALUX E27 IP44 Magnet Kst II KLETTALUX-270
Artikel-Nr.:
     262-B602H27
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4710
EAN/GTIN:
     4018241471004
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Maschinenlampe
Maschinenleuchte 60W AGL KLETTALUX E27 IP44 Magnet Kst II KLETTALUX-270
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Haftmagnet
Ausladung:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, e27 sockel 60w, e27 sockel, maschinenlampe magnetfuß, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.