Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 50W AGL ROBUSTA 42V m.LM SchnurSteck ROBUSTA-QT10-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte 50W AGL ROBUSTA 42V m.LM SchnurSteck ROBUSTA-QT10-5M
Artikel-Nr.:
     262-B602H10
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4186
EAN/GTIN:
     4018241418603
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
Handleuchte 50W AGL ROBUSTA 42V m.LM SchnurSteck ROBUSTA-QT10-5M
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
110 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
270 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit CEE-Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
42 - 42 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSO
4185
ab € 79,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.