Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 5m 2x1qmm sw Gummi Aderendh 9421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 5m 2x1qmm sw Gummi Aderendh 9421
Artikel-Nr.:
     262-B602G21
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     9421
EAN/GTIN:
     4018241942108
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung 2x1 5m
anschlussleitung
Netzanschlussleitung 5m 2x1qmm sw Gummi Aderendh 9421
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
Aderendhülse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
230 - 230 V V
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.