Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 5p rt steckb isol 32A m.Berührungss FBS1/3/5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B589C41
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002741
EAN/GTIN:
     4055626428109
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 5p rt steckb isol 32A m.Berührungss FBS1/3/5-6
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,021*
€ 1,431*
10
€ 4,98*
ab € 1,087*
€ 1,527*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,14366*
€ 1,60366*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2064*
€ 1,7064*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,2207*
€ 1,7107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60366*
€ 1,90836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43366*
€ 1,70606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30366*
€ 1,55136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24366*
€ 1,47996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,14366*
€ 1,36096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,0366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.