Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder IP67 30V 1,5A SACC-CIP-M8FS-8PSMDSHR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1412262 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1412262 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B588J60
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412262
EAN/GTIN:
     4046356989039
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder IP67 30V 1,5A SACC-CIP-M8FS-8PSMDSHR32
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,455*
€ 4,815*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 4,83*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5395*
€ 4,8595*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 4,89*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 483,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.