Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412262
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412262
Artikel-Nr.:
     3517A-61874728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412262
EAN/GTIN:
     4046356989039
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412262

Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M8, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 4,555*
€ 4,885*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 4,89*
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 4,93*
100
Frei Haus
ab € 4,5601*
€ 4,9301*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,885*
€ 5,81315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,825*
€ 5,74175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,725*
€ 5,62275
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 488,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.