Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 6p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS6-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B588I38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1008238
EAN/GTIN:
     4055626480558
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
reihenklemmen phoenix contact
Querverbinder 6p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS6-6
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,385*
€ 1,885*
10
€ 4,98*
ab € 1,473*
€ 2,003*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,53168*
€ 2,08168*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,09*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,54933*
€ 2,09933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09933*
€ 2,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03933*
€ 2,4268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93933*
€ 2,3078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80933*
€ 2,1531
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54933*
€ 1,8437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,9933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
€ 0,99002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.