Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidose Cat3 APmont rws 2xRJ12 schräg RAL9010 AP-Mont RJ12 6(6)TAE6 F+N IAE/UAE8(6)-TAE6F+NAPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588A08
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13311101
EAN/GTIN:
     4043921043394
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Kombidose Cat3 APmont rws 2xRJ12 schräg RAL9010 AP-Mont RJ12 6(6)TAE6 F+N IAE/UAE8(6)-TAE6F+NAPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6) | RJ12 6(6)/TAE6 F+N
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, Telefondose, rutenbeck kombidose, tae dose unterputz, aufputzdose reinweiß, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,86*
€ 6,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,64*
1
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 5,06*
€ 7,03*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13311201
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.