Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A75 7,5W 2700K 1055lm D Filamentlampe ws mattiert 300° AC RL-A75827/F/E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Filament-Lampe
LED-Filament-Lampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-B587A04
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A75 7,5W 2700K 1055lm D Filamentlampe ws mattiert 300° AC RL-A75827/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bauform:
A75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
62 - 62 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 4,14*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,51*
1
€ 8,50*
ab € 3,81*
€ 5,81*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,82*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 4,69*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.