Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 25dB 14dBRück F-Conn eingeb passiv BVS2-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS00265 TV-Signalverstärker
Axing BVS00265 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-B579C01
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00265
EAN/GTIN:
     7611682032024
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 25dB 14dBRück F-Conn eingeb passiv BVS2-65
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
passiv
Verstärkung Rückkanal:
14 dB dB
Verstärkung UHF:
25 dB dB
Verstärkung VHF:
25 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 64,88*
4 Tage
13
€ 6,45*
ab € 49,81*
€ 65,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,90*
€ 70,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 71,17*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 109,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.