Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen PA unbeh lgr hfr Polyamid (PA) 1234VB1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen PA unbeh lgr hfr Polyamid (PA) 1234VB1214
Artikel-Nr.:
     262-B579A50
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126400106
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen PA unbeh lgr hfr Polyamid (PA) 1234VB1214
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,73*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4267*
€ 0,7467*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4496*
€ 0,7796*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,57387*
€ 0,99387*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99387*
€ 1,18271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78387*
€ 0,93281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75387*
€ 0,89711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69387*
€ 0,82571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67387*
€ 0,80191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57387*
€ 0,68291
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.