Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 8,1mm 2Durchf 1234VM16M2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B579A09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401769
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst M16 8,1mm 2Durchf 1234VM16M2-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
2
Außendurchmesser:
12.8 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Stärke:
8.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,99*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,0991*
€ 5,9991*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,5398*
€ 6,6098*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,3168*
€ 7,6368*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,74512*
€ 9,51512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51512*
€ 11,32299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69512*
€ 10,34719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45512*
€ 10,06159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04512*
€ 9,57369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62512*
€ 9,07389
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74512*
€ 8,02669
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.