Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 2060W 6000K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt HRI-TS2000W/D/S/HF/400/K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/DSHFK12S
Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/DSHFK12S
Artikel-Nr.:
     262-B578J11
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
radium halogenmetalldampflampe
Halogen-Metalldampflampe 2060W 6000K p15 Kabel Röhre zweiseitig gesockelt HRI-TS2000W/D/S/HF/400/K12S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
187 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2266 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2060 W W
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
962
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
220000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Sockel:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 183,89*
€ 229,70*
1
€ 8,50*
ab € 297,68*
€ 297,68*
1
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 309,51*
1
€ 8,50*
ab € 269,69*
€ 309,84*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 379,33*
€ 404,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.047,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.