Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø25mm M25x1,5 IP66 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNFLEXILOK90°M25X1,5/28B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M25, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 60 mm
90° Schlauchverschraubung, M25, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 60 mm
Artikel-Nr.:
     262-B577C68
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100115
EAN/GTIN:
     4044774851457
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø25mm M25x1,5 IP66 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNFLEXILOK90°M25X1,5/28B
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
60 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.102 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,901*
€ 5,311*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,9217*
€ 5,3317*
10
Frei Haus
ab € 3,979*
€ 5,399*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,36034*
€ 5,87034*
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,87034*
€ 6,9857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60034*
€ 6,6644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26034*
€ 6,2598
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36034*
€ 5,1888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,7034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.