Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 16mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOK90°M32X1,5/34G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M32, Polyamid, IP66, grau, (L) 69 mm
90° Schlauchverschraubung, M32, Polyamid, IP66, grau, (L) 69 mm
Artikel-Nr.:
     262-B577C59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100145
EAN/GTIN:
     4044774851396
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 16mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOK90°M32X1,5/34G
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
69 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.339 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,741*
€ 8,821*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,7511*
€ 8,8311*
10
Frei Haus
ab € 6,885*
€ 8,995*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,45831*
€ 9,76831*
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,76831*
€ 11,62429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13831*
€ 10,87459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45831*
€ 8,87539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,6831* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.