Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG11 IP66 10mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOK90°PG11/16BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 43 mm
90° Schlauchverschraubung, PG11, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 43 mm
Artikel-Nr.:
     262-B577C45
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100155
EAN/GTIN:
     4044774851372
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG11 IP66 10mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOK90°PG11/16BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.63 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,611*
€ 4,961*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,6173*
€ 4,9773*
10
Frei Haus
ab € 3,683*
€ 5,063*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,99375*
€ 5,42375*
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42375*
€ 6,45426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21375*
€ 6,20436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92375*
€ 5,85926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99375*
€ 4,75256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.