Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B572J34 Herst.-Nr.: 1122902 EAN/GTIN: 4012195686217 |
| |
|
| | |
| Endkappe Kst C-Profil 26x45,6mm or MS4121SK Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endkappe | Breite: | 45.6 mm | Farbe: | orange | Geeignet für: | C-Profil | Länge: | 26 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obo montageschienenschutzkappe, abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,26725* | € 35,88725* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,8825* | € 36,8125* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,1845* | € 37,2145* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,00* | € 38,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,00* | € 38,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,09069* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|