Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1400W 35l, 15kg ISPARD-1435EWSPERMANENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger 1400W 35l, 15kg ISPARD-1435EWSPERMANENT
Artikel-Nr.:
     262-B571G09
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     011769
EAN/GTIN:
     4011240011769
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1400W 35l, 15kg ISPARD-1435EWSPERMANENT
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
35 l l
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Luftmenge pro Saugmotor:
61 l/s l/s
Maschinengewicht:
15 kg kg
Max. Unterdruck:
248 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,21*
€ 782,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,29*
€ 684,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,08*
€ 620,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.