Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck 5SG6206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B571D45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG6206
EAN/GTIN:
     4001869392424
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck 5SG6206
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel d02 63a, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 11,55*
1
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,60*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 11,97*
8 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,98*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.