Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 72W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE2770WKLSL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 72W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE2770WKLSL
Artikel-Nr.:
     262-B571B39
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020846
EAN/GTIN:
     5410288208466
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 72W E27 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE2770WKLSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
39 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
156 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
77 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
72 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lichtstrom:
6500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Entladungslampe E40, Entladungslampe Sockel E40, Leuchtmittel E40, Sockel E40, e27 sockel röhre, entladungslampe e40, e27 sockel 1000k, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,638*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 10,69095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,368*
€ 601,38792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,678*
€ 588,66682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,748*
€ 567,33012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,678*
€ 550,58682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,638*
€ 508,88922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.