Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 72W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE2770WWSSL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 72W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE2770WWSSL
Artikel-Nr.:
     262-B571B33
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020841
EAN/GTIN:
     5410288208411
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 72W E27 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE2770WWSSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
72 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
165 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
77 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
72 W W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W Im/W
Lichtstrom:
6110 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 13,00625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,91*
€ 729,3629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,61*
€ 713,5359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,45*
€ 689,5455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,66*
€ 665,9954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 520,25*
€ 619,0975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.