Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø25mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,NW25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch rot NW25 25x32mm 2061.809.025
Feuerschutzschlauch rot NW25 25x32mm 2061.809.025
Artikel-Nr.:
     262-B568E90
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809025
EAN/GTIN:
     4025113264077
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø25mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,NW25
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Innendurchmesser:
25 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Kabelisolierschlauch, Kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 25,18667*
€ 28,63667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 25,3547*
€ 28,6747*
15
Frei Haus
ab € 25,448*
€ 28,908*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 26,03231*
€ 29,37231*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 31,96485*
€ 35,91485*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 35,91485*
€ 42,73867
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,17485*
€ 41,85807
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,96485*
€ 38,03817
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 31,96485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 538,72275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,07629*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,07*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,79*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,651*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,411*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,56*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,942*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,84*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 24,82*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6735*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,79072*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,91723*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,03321*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,02058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.