Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch Meta Ø2mm Ø1-2mmBü Ø2mm unbeh Polyaramit (Nomex) gn HEGMAN-02-PMPI-GN(100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Artikel-Nr.:
     262-B566J52
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02100
EAN/GTIN:
     4031026404745
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hohlgeflechtschlauch Meta Ø2mm Ø1-2mmBü Ø2mm unbeh Polyaramit (Nomex) gn HEGMAN-02-PMPI-GN(100)
Weitere Informationen:
Brandschutz nach UL94:
V0
Bündeldurchmesser:
1 - 2 mm
Farbe:
grün
Nenndurchmesser:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Temperatur:
-60 - 240 °C
Werkstoff:
Polyaramit (Nomex)
Werkstoffgüte:
Meta-Aramid
Weitere Suchbegriffe: hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 131,74*
€ 5,46*
ab € 121,11*
€ 142,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,707*
€ 143,907*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,30*
€ 151,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,697*
€ 177,487*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,487*
€ 211,20953
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,137*
€ 208,41303
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,517*
€ 201,72523
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,777*
€ 197,27463
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,697*
€ 181,70943
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,52697* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.