| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B565H44 Herst.-Nr.: 50304722 EAN/GTIN: 4250627804567 |
| |
|
| | |
| Motorschutzstecker 400V 0,16-0,25A rt gr Drehknebel thermmagnet 16A 50304722 Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknebel | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Einstellbarer Strombereich: | 0.16 - 0.25 A | Farbe des Steckvorsatzes: | rot | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 214,49* | € 262,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,07* | € 291,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|