| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B565H42 Herst.-Nr.: 50354234 EAN/GTIN: 4250627805328 |
| |
|
| | |
| Motorschutzstecker 400V 20-25A rt 32A gr Drehknebel thermmagnet 50354234 Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknebel | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Einstellbarer Strombereich: | 20 - 25 A | Farbe des Steckvorsatzes: | rot | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 185,02* | € 223,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 193,38* | € 234,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,85* | € 270,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|