Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Serienschalter QuickFlex UP IP20 2f 16AX MEG3605-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Artikel-Nr.:
     262-B563H65
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3605-0000
EAN/GTIN:
     4042811144586
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Serienschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Kontroll-Serienschalter QuickFlex UP IP20 2f 16AX MEG3605-0000
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
16 A
Einbautiefe:
28 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, serienschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 21,49*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 17,72*
€ 24,39*
3 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 18,47*
€ 25,42*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,56*
€ 25,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.