Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS625P414ERSATZV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5323100 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5323100 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B562F88
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5323100
EAN/GTIN:
     4018242203499
Suchbegriffe:
Reinraumleuchte
Wannenleuchte Ersatzwanne
trilux reinraumleuchte
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS625P414ERSATZV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,07*
€ 113,91*
€ 65,00*
ab € 93,34*
€ 117,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,02*
€ 123,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 158,75*
€ 197,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.