Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS300P228ERSATZV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5322500 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5322500 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B562F82
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5322500
EAN/GTIN:
     4018242203512
Suchbegriffe:
Reinraumleuchte
Wannenleuchte Ersatzwanne
trilux reinraumleuchte
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS300P228ERSATZV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,37*
€ 131,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,56*
€ 131,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,94*
€ 133,62*
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 136,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,34*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.